曜日別特売

SCMKCPFT CP調質ラックギヤ

SCMKCPFT CP調質ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質合金鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q9歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07236489SCMKCPFT10-1000CP10(モジュール:3.1831)1000
34,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236498SCMKCPFT10-500CP10(モジュール:3.1831)500
17,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236507SCMKCPFT5-1000CP 5(モジュール:1.5915)1000
16,000
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
07236516SCMKCPFT5-500CP 5(モジュール:1.5915)500
8,100
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする