SCMKTG 調質歯研ラックギヤ

SCMKTG  調質歯研ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モジュール(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07237067SCMKTG1.5-1001.5
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237076SCMKTG1-1001
8,400
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237085SCMKTG2.5-1002.5
9,700
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237101SCMKTG2-1002
8,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
07237110SCMKTG3-1003
9,700
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする