SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ

SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ - KANA(片山チエン)SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ - KANA(片山チエン)
種別ラックギヤ材質合金鋼圧力角(°)20熱処理調質のみ歯形並歯精度等級DIN 3962 Q6歯面硬度HB230~352RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
ピッチ(mm)
全長L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07236927SCMKCPFTG10-1000CP10(モジュール:3.1831)1000
78,100
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236936SCMKCPFTG10-500CP10(モジュール:3.1831)500
42,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236945SCMKCPFTG5-1000CP 5(モジュール:1.5915)1000
53,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236961SCMKCPFTG5-500CP 5(モジュール:1.5915)500
31,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236970SCMKCPTG5-100CP 5(モジュール:1.5915)18
7,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
07236979SCMKCPTG10-100CP10(モジュール:3.1831)8
8,800
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする