KANA(片山チエン)
スプロケット 160A
材質
普通鋼
歯幅(mm)
30.0(最大)
種類
スプロケット
ローラリンク内幅(W)(mm)
31.75
ローラ外径(Dr)(mm)
28.58
チェーンピッチ(P)(mm)
50.8
チェーンNo.
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07240777
160A27
27
¥
50,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240786
160A34
34
¥
80,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240795
160A36
36
¥
89,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください