KANA(片山チエン)
ニバイピッチFBスプロケット 【黒染】
材質
機械構造用炭素鋼
種類
スプロケット
表面処理
黒染(四三酸化鉄被膜)
熱処理
歯先高周波焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07250471
FBN2050B121/2D20BK
8.9(最大)
9.53
10.16
20
31.75
¥
6,300
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07250498
FBN2100B91/2D30BK
18.0(最大)
19.05
19.05
30
63.5
¥
22,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください