曜日別特売

スプロケット NK100-2B

スプロケット NK100-2B - KANA(片山チエン)
材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯数27歯幅(mm)17.6(最大)、全歯幅(M):53.4(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)19.05ローラ外径(Dr)(mm)19.05チェーンピッチ(P)(mm)31.75熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.100-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07240725NK100-2B27
69,000
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする