KANA(片山チエン)
ステンレスFBN下穴完成スプロケット
材質
ステンレス
種類
スプロケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全822種類を絞り込む
歯数
選択してください
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
歯幅(mm)
選択してください
7.3(最大)
8.9(最大)
11.9(最大)
15.0(最大)
18.0(最大)
822種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
軸穴径(ΦD
H7
)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07241197
SUSFBN40B10D10
10
7.3(最大)
7.95
7.92
10
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241206
SUSFBN40B10D14
10
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
07241215
SUSFBN40B10D17
10
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241231
SUSFBN40B10D18
10
7.3(最大)
7.95
7.92
18
¥
3,600
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241240
SUSFBN40B11D12
11
7.3(最大)
7.95
7.92
12
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241249
SUSFBN40B11D14
11
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241258
SUSFBN40B11D19
11
7.3(最大)
7.95
7.92
19
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241267
SUSFBN40B12D14
12
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241276
SUSFBN40B12D19
12
7.3(最大)
7.95
7.92
19
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241285
SUSFBN40B12D22
12
7.3(最大)
7.95
7.92
22
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07241301
SUSFBN40B13D14
13
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241310
SUSFBN40B13D17
13
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241319
SUSFBN40B13D19
13
7.3(最大)
7.95
7.92
19
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241328
SUSFBN40B13D22
13
7.3(最大)
7.95
7.92
22
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241337
SUSFBN40B13D24
13
7.3(最大)
7.95
7.92
24
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241346
SUSFBN40B13D25
13
7.3(最大)
7.95
7.92
25
¥
4,600
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241355
SUSFBN40B14D14
14
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241371
SUSFBN40B14D28
14
7.3(最大)
7.95
7.92
28
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
07241380
SUSFBN40B15D14
15
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241389
SUSFBN40B15D30
15
7.3(最大)
7.95
7.92
30
¥
4,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
07241398
SUSFBN40B16D14
16
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241407
SUSFBN40B16D32
16
7.3(最大)
7.95
7.92
32
¥
5,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241416
SUSFBN40B17D14
17
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
5,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241425
SUSFBN40B17D17
17
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
5,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241441
SUSFBN40B17D32
17
7.3(最大)
7.95
7.92
32
¥
5,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241450
SUSFBN40B17D35
17
7.3(最大)
7.95
7.92
35
¥
5,500
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241459
SUSFBN40B18D14
18
7.3(最大)
7.95
7.92
14
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241468
SUSFBN40B18D17
18
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241477
SUSFBN40B18D32
18
7.3(最大)
7.95
7.92
32
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07241486
SUSFBN40B18D35
18
7.3(最大)
7.95
7.92
35
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241495
SUSFBN40B18D40
18
7.3(最大)
7.95
7.92
40
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241511
SUSFBN40B19D17
19
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241520
SUSFBN40B19D32
19
7.3(最大)
7.95
7.92
32
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241529
SUSFBN40B19D35
19
7.3(最大)
7.95
7.92
35
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241538
SUSFBN40B19D38
19
7.3(最大)
7.95
7.92
38
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241547
SUSFBN40B19D40
19
7.3(最大)
7.95
7.92
40
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241556
SUSFBN40B20D17
20
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241565
SUSFBN40B20D32
20
7.3(最大)
7.95
7.92
32
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241581
SUSFBN40B20D35
20
7.3(最大)
7.95
7.92
35
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241590
SUSFBN40B20D38
20
7.3(最大)
7.95
7.92
38
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241599
SUSFBN40B20D40
20
7.3(最大)
7.95
7.92
40
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241608
SUSFBN40B20D42
20
7.3(最大)
7.95
7.92
42
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241617
SUSFBN40B20D45
20
7.3(最大)
7.95
7.92
45
¥
6,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241626
SUSFBN40B21D15
21
7.3(最大)
7.95
7.92
15
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241635
SUSFBN40B21D16
21
7.3(最大)
7.95
7.92
16
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241651
SUSFBN40B21D17
21
7.3(最大)
7.95
7.92
17
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241660
SUSFBN40B21D19
21
7.3(最大)
7.95
7.92
19
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241669
SUSFBN40B21D35
21
7.3(最大)
7.95
7.92
35
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241678
SUSFBN40B21D38
21
7.3(最大)
7.95
7.92
38
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07241687
SUSFBN40B21D40
21
7.3(最大)
7.95
7.92
40
¥
7,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ