曜日別特売

スプロケット NK80C

スプロケット NK80C - KANA(片山チエン)スプロケット NK80C - KANA(片山チエン)
材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)15.0(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07239307NK80C48溶接仕様48
44,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239316NK80C50溶接仕様50
47,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239325NK80C54溶接仕様54
52,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239341NK80C60溶接仕様60
61,200
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239350NK80C65溶接仕様65
71,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239359NK80C70溶接仕様70
79,900
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07239368NK80C75溶接仕様75
88,400
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240226NK80C10削出仕様10
3,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240235NK80C11削出仕様11
5,200
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240251NK80C12削出仕様12
5,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240260NK80C13削出仕様13
6,300
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240269NK80C14削出仕様14
7,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240278NK80C15削出仕様15
7,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240287NK80C16削出仕様16
8,600
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240296NK80C17削出仕様17
12,300
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240305NK80C18削出仕様18
13,600
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240321NK80C19削出仕様19
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240330NK80C20削出仕様20
15,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240339NK80C21削出仕様21
16,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240348NK80C22削出仕様22
18,500
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240357NK80C23削出仕様23
20,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240366NK80C24削出仕様24
20,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240375NK80C25削出仕様25
22,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240391NK80C26削出仕様26
24,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240400NK80C27削出仕様27
26,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240409NK80C28削出仕様28
30,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240418NK80C30削出仕様30
32,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240427NK80C32削出仕様32
37,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240436NK80C34削出仕様34
43,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240445NK80C35削出仕様35
47,700
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240461NK80C36削出仕様36
51,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240470NK80C38削出仕様38
64,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240479NK80C40削出仕様40
70,000
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240488NK80C42削出仕様42
75,900
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
07240497NK80C45削出仕様45
85,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする