曜日別特売

ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】

ニバイピッチFBスプロケット 【三価ユニクロ】 - KANA(片山チエン)
材質機械構造用炭素鋼種類スプロケット表面処理三価ユニクロ(白)熱処理歯先高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
軸穴径(ΦDH7)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07250480FBN2050B121/2D20UC8.9(最大)9.5310.162031.75
6,300
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
07250507FBN2100B91/2D30UC18.0(最大)19.0519.053063.5
22,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする