曜日別特売

ニバイピッチスプロケットSUS2040B

ニバイピッチスプロケットSUS2040B - KANA(片山チエン)
材質ステンレス形状削出仕様種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応作用歯数12内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅(mm)
ローラリンク内幅(W)(mm)
ローラ外径(Dr)(mm)
チェーンピッチ(P)(mm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07249421SUS2040B127.3(最大)7.957.9225.4C2040
6,030
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
07249430SUS2050B128.9(最大)9.5319.0531.75C2052
13,800
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
07249439SUS2060B1211.9(最大)12.711.9138.1C2060H
33,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする