曜日別特売

手形身長計うみのいきもの柄

手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ手形身長計うみのいきもの柄 - シヤチハタ

・お子様の手形と身長を一緒に記録できる、タペストリー型身長計です。
・吊り下げ紐付きなので、そのまますぐに壁に飾ることができます。
・PALM COLORSで手形を押す専用の表面処理がしてあります。

セット内容身長計(サイズ:幅25.3×長さ109cm) 1個、PALM COLORS mezzo color(インキ色は品種により異なります) 1個寸法(mm)177×28.5×297質量(g)311シリーズシヤチハタうみのいきもの繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※インキ色は品種により異なります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07235071HPSS-U/H-MYミモザミモザ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
07235080HPSS-U/H-IBインディゴインディゴ
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする