清和産業
強力瞬間接着剤
・しみ込まず、タレにくいゼリー状です
・垂直面や木材などにも使いやすい使用です
・安全に開封できる、ねじ込み式キャップです
用途
金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)に
寸法(mm)
58×18×173
タイプ
ゼリー状
種類
化学反応系接着剤
内容量(g)
4
主成分
シアノアクリレート
主な用途
金属・硬質プラスチック・ゴム・木材・陶器(食器類を除く)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
注意
※注意事項をよく読んでからご使用ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07260465
LO-SP3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください