きれいにはがせるテープフック

きれいにはがせるテープフック - 清和産業きれいにはがせるテープフック - 清和産業

・粘着部にアクリルフォームを使用しているので、耐水性に優れキッチン・浴室などの水回りでも使用できます。
・テープを引き伸ばすことで、設置面を傷めずにフックを取り外すことができます。
・抗菌剤入りのフックなので衛生的です。
・一般的な浴室乾燥使用時の最高室内温度80℃にも対応していますので安心です。

用途
貼り付け可能な面:光沢のある平らな面(鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板)
貼り付け不可能な面:壁紙、凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、プリント合板、レンガ壁
材質本体:ABS 両面テープ:アクリルフォーム質量(g)28耐荷重(kg)約1入数フック2個入内容量1個
注意
※使用説明書をよくご覧の上、注意事項をお守りいただきご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07260411SH-01899×150×22(パッケージ込)スクエア2個
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
07260420SH-01999×150×26(パッケージ込)マルチ2個
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする