クイックチェンジトルクアダプター

クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)クイックチェンジトルクアダプター - SLOKY(スローキー)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。

全長(mm)62.7精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)入数(本)1内容量1個
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
※代表画像です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07265925TOK-PTEQ-4.54.5
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
07265941TOK-PTEQ-5.05
3,500
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする