曜日別特売

ハクゾウさわやかケアパッド

ハクゾウさわやかケアパッド - ハクゾウメディカルハクゾウさわやかケアパッド - ハクゾウメディカル

透過性シートが湿気を逃がし、ムレを防ぎます。 色別プリントシートで見分けが簡単です。
強力フィットギャザー:しっかり立ち上がり、誰でも簡単にソケイ部に沿わせやすく横モレを防ぎます。
うす型吸収体:かさばらずライトなつけ心地。
ムレ軽減でお肌にやさしい:やわらか透湿性シートがおむつ内の湿気を逃がし、ムレを防ぎます。
あてやすい:体の中心にあわせやすいセンターライン入り。

種類ワイドロングライト吸収量約900g寸法(cm)26×56内容量1ケース(42枚×6袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072688653180358
オープン
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする