曜日別特売

ケーブルエキストラクターツール

ケーブルエキストラクターツール - STAHLWILLE(スタビレー)ケーブルエキストラクターツール - STAHLWILLE(スタビレー)
用途マイクロタイマー2、3フラットプラグ用適合DaimlerChrysler・Opel・Porsche・PSA・Renault・SAAB・Seat・Skoda・VW/Audi質量(g)17サイズ(mm)1.6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072618111556
29,450
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする