STAHLWILLE(スタビレー)
クローフット
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
厚さ(mm)
スパナ部a:11
差込角(sq.)
3/8inch
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
全長L(mm)
外径(Φmm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262118
540AHD-1.3/16
差込部中心~リング中心S:35.9
144
60
スパナ部b:56
1.3/16
¥
22,670
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262127
540AHD-1.5/16
差込部中心~リング中心S:27.9
156
63
スパナ部b:56
1.5/16
¥
23,470
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
07262136
540AHD-1.3/8
差込部中心~リング中心S:38.7
178
65
スパナ部b:62
1.3/8
¥
23,470
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください