曜日別特売

いじり止めドライバー

いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)いじり止めドライバー - STAHLWILLE(スタビレー)

力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。

サイズT30質量(g)50先端寸法(mm)外形:5.5ねじサイズM6-7全長L2(mm)155軸長L1(mm)130内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726479610769B-T30
3,350
3,198
3,518(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする