曜日別特売

ケーブルエキストラクターツール

ケーブルエキストラクターツール - STAHLWILLE(スタビレー)ケーブルエキストラクターツール - STAHLWILLE(スタビレー)
用途左右非対称のロック爪付フラットプラグインソケット用適合Seat・Skoda・VW/Audi内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072618201557212.8
23,450
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
072618291558224.8
23,450
22,980
25,278(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする