STAHLWILLE(スタビレー)
エレクトロニクス斜ニッパー
エレクトロニクス用のESD精密ニッパー。刃の硬度はHRC63。オープンスプリング付き。丈夫なボックスジョイントを採用。
全長(mm)
112
質量(g)
66
刃長(mm)
e:13
ハンドル
ESDディップコーティング
仕上
磨き
切断能力(Φmm)
(ピアノ線/硬線/中硬線/軟線)0.6/0.8/1.0/1.5
ヘッド幅(mm)
h:12
ヘッド寸法(mm)
厚さb:7.5
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07265417
6606 6 110
¥
12,590
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください