ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース)

ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)ウルトラショート ミニラチェセット (カラーケース) - SIGNET(シグネット)

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。

厚さ(mm)9.7全長(mm)53質量(g)20ケース色ブルーヘッド幅(mm)14.9ギア数52内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726573122091
2,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする