エアーグラインダー

エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)エアーグラインダー - SIGNET(シグネット)

圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。

セット内容スパナ14MM、19MM質量(g)557出力(HP)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46空気消費量(L/min)370使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)89.5エアーインレット1/4"砥石軸(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)10適合コンプレッサー3HP以上推奨内容量1個
注意
※内部摩耗、動作不良、錆を防ぐため、使用前及び使用後にエアープラグよりエアーツールオイルを2~3滴給油してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726266065134
6,900
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする