曜日別特売

Vコイル スレッドリペアキット

Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)Vコイル スレッドリペアキット - SIGNET(シグネット)

挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。

用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用セット内容挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル質量(g)100ピッチ0.45mmねじ径M2.5ドリル長(mm)HSSドリルサイズ:2.6対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材ケース寸法(mm)W80×D142×H19コイルインサートコイル20個、呼び長さ1.5、材質ステンレスSUS304タップサイズM2.5内容量1セット
注意
※タップは軟質材に使用してください。
※インサートコイルがネジ内で広がる力に対応する材質に使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726168947473
6,950
6,498
7,148(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする