曜日別特売

クイックコネクタープライヤー

クイックコネクタープライヤー - SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤー - SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤー - SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤー - SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤー - SIGNET(シグネット)クイックコネクタープライヤー - SIGNET(シグネット)

プッシュして取り外すクイックコネクターに適しています。先端が稼働するので、作業しにくい場所にもセットできます。SAE J2044などのクイックコネクターは、燃料ライン、EVAPシステム(ガソリン/ディーゼル)、SCRライン(Adblue)、ブレーキラインなどの自動車用の液体/蒸気システムで広く使用されています。

寸法(mm)【口先】4.5-5.0【口先開き】7.0-15.5全長(mm)270材質(本体)スチール質量(g)287寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×270×19材質(ハンドル)PVC内容量1個
注意
※先端の交換パーツはございません。
※電気の流れる場所では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726262646813
4,000
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする