SIGNET(シグネット)
アルティメットスモールLEDライト
USBケーブル(Type-C)。全長60mm、質量34gの超スモールボディです。背面と底部の2か所にマグネットがありハンズフリーで使用できます。クリップ、マグネット、カラビナ付きです。
セット内容
USBケーブル(Type-C)
材質
アルミ合金
寸法(mm)
60×27.5×15
質量(g)
34
バッテリー
3.7V 300mAh
充電時間(時間)
2.5
LED
CREE LED
明るさ(Lm)
140 (HIGH)・50 (MID)・5 (LOW)・400 (TURBO)
USBポート
Type-C
照射距離(m)
40・25・9・61
点灯時間(時間)
1・3・10・-
防水
IPX3
内容量
1台
注意
※スイッチボタンを押す度にモードが切り替わります。(LOW・MID・HIGH・OFF)
※スイッチ長押しでTURBOモードに切替。TURBOモードは30秒間持続し、その後は自動的に元のモードに切り替わります。TURBOモードは2分以上間隔をあけてご使用ください。
※素早く2回押しでフラッシュモードになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262669
96114
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください