曜日別特売

Vコイル インサートコイル

Vコイル インサートコイル - SIGNET(シグネット)Vコイル インサートコイル - SIGNET(シグネット)Vコイル インサートコイル - SIGNET(シグネット)Vコイル インサートコイル - SIGNET(シグネット)Vコイル インサートコイル - SIGNET(シグネット)Vコイル インサートコイル - SIGNET(シグネット)

高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりません。

用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用質量(g)0.05ピッチ0.45mmねじ径M2.5コイルインサートコイル10個、呼び長さ1.5、材質ステンレスSUS304内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0726169847482
700
649
714(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする