RENNSTEIG(レンシュタイグ)
グリップ付スロットタガネ
付属品
ハンドガード
全長(mm)
240
質量(g)
435
刃幅(mm)
26
軸(mm)
26×7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07262450
381 240 0 UES
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください