八幡化成
way-be タップトラッシュS
どんな部屋にも馴染むスッキリデザインのくず入れです。フタを被せて、袋を隠すことができます。吊り下げたり、積み重ねたり、分別ができたり、様々なシーンで活躍してくれます。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
高さ(mm)
240
質量(g)
361
容量(L)
5
縦(mm)
221
横(mm)
199
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266415
239987
ベイクドイエロー
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07266431
239994
カーキ
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください