八幡化成
way-be ポエジー3307
陶芸品のような質感を表現した、インテリア性のあるくず入れです。低重心で倒れにくく、口径が広く捨てやすいデザインです。ワインクーラーとしても使用可能です。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
色
ネイビー
高さ(mm)
240
質量(g)
410
容量(L)
5
縦(mm)
196
横(mm)
196
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266388
238706
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください