八幡化成
way-be ウェイビー127
段ボールをモチーフにしたデザインのインテリアダストです。タイトな場所でもスッキリ収まります。キッチンや棚などの隙間収納としても◎。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ニューグレー
高さ(mm)
323
質量(g)
675
容量(L)
12
縦(mm)
333
横(mm)
155
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266406
238829
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください