八幡化成
way-be ウェイビー606
段ボールをモチーフにしたデザインのインテリアダストです。タイトな場所でもスッキリ収まります。キッチンや棚などの隙間収納としても◎。
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ニューグレー
高さ(mm)
267
質量(g)
449
容量(L)
6
縦(mm)
275
横(mm)
131
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07266397
238805
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください