トルクユニバーサルハンドルセット

トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)トルクユニバーサルハンドルセット - SLOKY(スローキー)

規定トルクでチップを取り付けできます。規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。

用途スローアウェイ式のチップ交換に・樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に・その他トルク管理が必要とされる精密作業にセット内容フラッグハンドル、25mmビット2本、50mmビット2本全長(mm)装着時約84-109精度(%)トルク:±10差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)内容量1セット
注意
※DIN EN ISO 6789に準拠したトルクテストを実施しております。
※トルク調整、修理はできません。
※校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
※代表画像です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07278428TOK-03-TX07TX70.9
7,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
07278437TOK-03-TX09TX91.4
7,700
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
07278595TOK-03-06IP6IP0.6
8,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
07278611TOK-03-07IP7IP0.9
8,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
07278620TOK-03-08IP8IP1.2
8,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
07278629TOK-03-09IP9IP1.4
8,500
7,398
8,138(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする