曜日別特売

タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ

タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ - DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ - DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ - DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ - DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ - DEWALTタフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ - DEWALT

蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。

セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277685DWST08035-1
14,000
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする