曜日別特売

タフシステム2.0 18V LEDライトボックス

タフシステム2.0 18V LEDライトボックス - DEWALTタフシステム2.0 18V LEDライトボックス - DEWALT

ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。

材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360内容量1個
注意
※バッテリー、充電器、三脚は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277780DWST08061-JP
35,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする