タフシステム2.0 3段引出しチェスト

タフシステム2.0 3段引出しチェスト - DEWALTタフシステム2.0 3段引出しチェスト - DEWALTタフシステム2.0 3段引出しチェスト - DEWALTタフシステム2.0 3段引出しチェスト - DEWALT

ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。

セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9,380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07277676DWST08330-1
29,400
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする