曜日別特売

タフシステム2.0 オーガナイザー

タフシステム2.0 オーガナイザー - DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザー - DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザー - DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザー - DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザー - DEWALTタフシステム2.0 オーガナイザー - DEWALT

IP65防塵・防滴。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。Mサイズパーツボックス10個。

用途ネジやパーツなどの小物の整理整頓付属品MサイズパーツBOX10個材質ポリプロピレン/ポリカーボネード質量(kg)3.2最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×375×127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07273081DWST83394-1
9,700
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする