ツールトロリー

ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)

93、TTS 95 Proと比較して、引き出しの容量が100%アップしています。3段階の安全ロジック。シリンダーロックとフォールドダウンキーによるセントラルロック。輸送中の不用意な開錠を防ぐ個別ロック。一度に複数の引き出しを引き出すことのできない転倒防止機能。本体との接続部を強化したステンレス製ハンドル。ラップアラウンドバンパーによる衝撃保護ストリップ。摩耗や傷に強く、水漏れのない溶接されたワークトップと、ステンレス製の保護用ベースストリップ。耐油・耐酸ベアリング搭載ホイール(Φ125mm)、ベアリングへのゴミや繊維の侵入を防ぐカーペットプロテクター付き、パーキングブレーキ2個付き。ロールペーパーやスプレー缶を収納できるホルダー付き。スタンダードとTCSインレーで強化可能。

寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1001×651×1020内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
引出し内寸法(mm)
引出し耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727448198/7A-PRO116アンスラサイトグレー【1~4段】695×525×75【5~6段】695×525×118【7段】695×525×134【1~6段】各40【7段】60
751,900
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
0727449098/7B-PRO116ブルー【1~4段】695×525×75【5~6段】695×525×118【7段】695×525×134【1~6段】各40【7段】60
751,900
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
0727449998/7R-PRO116レッド【1~4段】695×525×75【5~6段】695×525×118【7段】695×525×134【1~6段】各40【7段】60
751,900
699,800
769,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
0727450898/8A-PRO118アンスラサイトグレー【1~7段】695×525×75【8段】695×525×134【1~7段】各40【8段】60
767,160
719,800
791,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
0727451798/8B-PRO118ブルー【1~7段】695×525×75【8段】695×525×134【1~7段】各40【8段】60
767,160
719,800
791,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
0727452698/8R-PRO118レッド【1~7段】695×525×75【8段】695×525×134【1~7段】各40【8段】60
767,160
719,800
791,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする