ツールトロリー工具セット

ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット - STAHLWILLE(スタビレー)

横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。

質量(kg)57アンスラサイトグレー車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198引出し6段内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727443893/130
401,740
379,800
417,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
0727444793/157QR
438,730
399,800
439,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
0727445693/250QR
670,370
619,800
681,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする