曜日別特売

スクリューエキストラクター

スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)スクリューエキストラクター - STAHLWILLE(スタビレー)

高耐久なエキストラクター。メイン画像は901-5品番です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
差込角(inch)
下穴ドリル径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07276590901-160161/43.2-1/8推奨
4,100
3,898
4,288(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276599901-2672163/84.8-3/16推奨
4,350
4,198
4,618(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276608901-4904605/89.5-3/8推奨
5,750
5,498
6,048(税込)
90日以内出荷
返品不可
07276617901-59051003/411.1-7/16推奨
7,600
6,998
7,698(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする