曜日別特売

テストアタッチメント

テストアタッチメント - STAHLWILLE(スタビレー)

トルクドライバー専用の校正機。

適合トランスデューサー:7728-1S質量(kg)7.9高さ(mm)h:442-593奥行(mm)t:351幅b(mm)250能力(N・m)1~10内容量1台
注意
※トランスデューサーは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072764077790
488,610
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする