曜日別特売

ニッパー

ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)ニッパー - STAHLWILLE(スタビレー)

刃の硬度はHRC62。ダブルリーフスプリング付き。

全長(mm)120質量(g)78ハンドルマルチコンポーネントメッキ仕上ポリッシュ仕上げ切断能力(Φmm)(中硬線/軟線)0.3/0.6寸法c(mm)カッティング幅18ヘッド幅(mm)a:12ヘッド寸法(mm)厚さd:8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
072776066710
15,950
14,980
16,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする