曜日別特売

タイヤレバー

タイヤレバー - STAHLWILLE(スタビレー)タイヤレバー - STAHLWILLE(スタビレー)

高剛性なタイヤレバー。

用途トラック用材質クロム合金鋼全長(mm)600質量(g)915先端厚さ(mm)3.2内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0727267039/3-LKW(74010605)
14,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする