曜日別特売

サービスツールトロリー

サービスツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)サービスツールトロリー - STAHLWILLE(スタビレー)

TCSインサートに適した1段の引き出し3/3TCS(530×350mm)が余裕をもって収まります2段棚キャスターは弾性で4つのうち2つがパーキングブレーキ付き。

質量(kg)24.3材質(車輪)エラスティック耐荷重(kg)150引出し寸法(mm)567×354×71寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)714×410×909 (天板まで)~1070 (ハンドル含む)トレー段数2引出し耐荷重(kg)30引出し1段内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07274411612ST
105,250
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする