STAHLWILLE(スタビレー)
ノートパソコンホルダー
スプレー缶3本用のコンパクトなホルダーです。四角い穴のグリッド対応するアクセサリーです。
材質
アルミニウムチューブ
質量(g)
3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×445×150
対応
WB625、WB621
適合サイズ
【ノートパソコンサイズ】10~17インチ
負荷重(kg)
最大6.5
適合モニターサイズ
32インチ以下
傾斜角度(°)
【垂直】-55~90
高さ調整範囲(mm)
30~400(180°回転可能)
調節範囲(mm)
【ノートパソコン】ホールド幅287~430
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274587
LH 928-89010041
¥
115,850
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください