STAHLWILLE(スタビレー)
スリーブ
KABELEX用のスリーブ。
用途
1503用
全長(mm)
45
質量(g)
2
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
6.5
適合サイズ(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272871
1513
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください