STAHLWILLE(スタビレー)
スナップリングプライヤー
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。90°先曲がりタイプ。
全長(mm)
290
サイズ
A41
質量(g)
431
ハンドル
ギザ付クロームメッキ
仕上
ヘッド:マットクロームメッキ
先端チップ径(mm)
Φ3.2
適合寸法(mm)
サークリップサイズ:85-140
内容量
1丁
注意
※メイン画像は品番6546 6 021です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07275156
6546 4 041
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください