STAHLWILLE(スタビレー)
スリーブ
KABELEX用のスリーブ。
用途
1505用
全長(mm)
35
質量(g)
8
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
3.3
適合サイズ(Φmm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272889
1515
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
90日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください