SIGNET(シグネット)
ソフトウレタンエアーホース
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質
ポリウレタン
長さ(m)
100
使用圧力(MPa)
20℃=0~1.5、60℃=0~0.6
内径×外径(Φmm)
6.5×10
使用温度(℃)
-20~60
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274045
SNF6.5-100
¥
48,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください