SIGNET(シグネット)
スタンダード グリッププライヤー
丸材、平材などのワークを確実に保持します。アゴの開きを調整するスクリューとリリースレバー付きです。ワイヤーカッター付きです。大きなクランプ力を発揮します。ドイツ製です。
材質
アゴ:鍛造クロームバナジウム
全長(mm)
250
質量(g)
510
柄
つかみ面横すじ入り
つかみ寸法
丸8~40、四角0~20
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07274000
91112
¥
7,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください