SIGNET(シグネット)
ナイロン結束バンド
カラフルなカラーで、色分けや識別にもオススメです。屋内でケーブルの結束に適しています。
用途
ケーブル、ワイヤー、ホースなどの結束や固定・OA機器・電気・電子機器・情報通信機器などのケーブルの結束に
仕様
屋内用
材質
ナイロン66
使用温度範囲(℃)
-20~85
規格
UL94V-2
内容量
1パック
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ナイロン製品は乾燥すると割れやすくなる場合がありますので、開封後はお早めにご使用下さい。
※開封後、保管する場合は密閉してください。
※厳寒地では室温(約25度)にしばらく置いてからご使用ください。
※製品の特性上、若干のサイズの差異がございます。
※環境によって変質する可能性がございます。商品の状態を十分確認してから使用してください。
※耐候性、耐油性はございません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
色
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07272530
97060
100
2.5
1
蛍光グリーン
22
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272539
97061
100
2.5
1
ブルー
22
¥
250
¥
229
¥
252
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272548
97062
150
3.6
1.25
蛍光グリーン
35
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272557
97063
150
3.6
1.25
ブルー
35
¥
600
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272566
97064
203
4.6
1.3
蛍光グリーン
50
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
07272575
97065
203
4.6
1.3
ブルー
50
¥
1,000
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください